Motion
HSC2840-04X15

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2840-04X15

HSC2840-04X15 Serie HSC2840 0.375 pulg. OD nominal y longitud de trabajo de 12 pies Tubos de autoalmacenaje de poliuretano con tinte azul y manguera reforzada
Artículo MI #02189892
No. Fabricante HSC2840-04X15
Precio49.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2840-04X15

HSC2840-04X15 Serie HSC2840 0.375 pulg. OD nominal y longitud de trabajo de 12 pies Tubos de autoalmacenaje de poliuretano con tinte azul y manguera reforzada
Artículo MI #02189892
No. Fabricante HSC2840-04X15
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
Precio49.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjuntos de tubos y mangueras en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter para el servicio de herramientas neumáticas. Los conjuntos estándar tienen un pigtail de 4" y un extremo flexible de 20". Los racores de latón giratorio macho engarzados permanentes proporcionan mayor resistencia y resistencia a la extracción . . . Los restrictores de curvatura de goma sobre los racores evitan arañazos y rozaduras.
  • Color
    Tinte azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353036662
  • Tipos de productos
    Tubos de autoalmacenaje y manguera reforzada de poliuretano con tinte azul serie HSC2840
  • Tipo
    Tubos en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter
  • UPC_NO
    822353036662
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HSC2840-04X15' CONJ., AUTOTIENDA, 1/4" X15'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo