Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConjuntos de tubos y mangueras en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter para el servicio de herramientas neumáticas. Los conjuntos estándar tienen un pigtail de 4" y un extremo flexible de 20". Los racores de latón giratorio macho engarzados permanentes proporcionan mayor resistencia y resistencia a la extracción . . . Los restrictores de curvatura de goma sobre los racores evitan arañazos y rozaduras.
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353036723
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosTubos de autoalmacenaje y manguera reforzada de poliuretano amarillo serie HSC2841
- TipoConjunto de tubos en espiral autoalmacenables de poliuretano
- UPC_NO822353036723
- Presión de trabajo125 psi