Motion
HSC2846-04X25

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2846-04X25

Tapones de instrumentación - 0.2500 pulg. de D.I., 125 psi
Artículo MI #02189898
No. Fabricante HSC2846-04X25
Precio59.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HSC2846-04X25

Tapones de instrumentación - 0.2500 pulg. de D.I., 125 psi
Artículo MI #02189898
No. Fabricante HSC2846-04X25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjuntos de tubos y mangueras en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter para el servicio de herramientas neumáticas. Los conjuntos estándar tienen un pigtail de 4" y un extremo flexible de 20". Los racores de latón giratorio macho engarzados permanentes proporcionan mayor resistencia y resistencia a la extracción . . . Los restrictores de curvatura de goma sobre los racores evitan arañazos y rozaduras.
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    822353070031
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tubos de autoalmacenaje y manguera reforzada de poliuretano azul serie HSC2846
  • Tipo
    Conjunto de tubos en espiral autoalmacenables de poliuretano
  • UPC_NO
    822353070031
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HSC2846-04X25 CONJUNTO, AUTOSTORE 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo