Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera EVA reforzada con hilo adecuada para la pulverización a baja presión y la transferencia de productos químicos agrícolas.
- AplicaciónAplicaciones de pulverización agrícola, incluido el fertilizante de amoníaco anhidro, pulverización de césped a baja presión, transferencia a baja presión de líquidos y gases, incluidos productos químicos.
- ColorTranslúcido
- Material de recubrimiento de la mangueraCopolímero EVA translúcido
- Tipo de mangueraManguera para agricultura
- Número de Upc del fabricante822353037959
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de pulverización reforzada con hilo EVA serie K4350
- TipoManguera de pulverización y transferencia de baja presión
- UPC_NO822353037959