Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353019146
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales con revestimiento de poliuretano de uso estándar de la serie Urevac- UV2™
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC
- Aplicaciones típicasFertilizante seco agrícola, líneas de filtración de aire, control de polvo, manipulación de materiales - servicio estándar, manguera de tubo
- UPC_NO822353019146
- Presión de trabajo8 psi
Descripción general
- Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con mangueras de caucho o PVC similares. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos