Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1-1/2 pulg. NPT macho
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salidaNPT hembra
Detalles
- Caudal3.9 gpm
- Tipo de lubricaciónAceite
- Presión máxima de funcionamiento2250 psi
- Material de la bombaAcero, bronce, poliuretano, nitrilo
- Relación de la bomba12:1
- TipoAceite