Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Details
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Rango de presión manométrica300 psi
- Tipo de indicadorHidráulico
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
Descripción general
Descripción del fabricante
233.53 2.5 300PSI/KPA 1/4 L SIL350 CANADÁ
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Tipo/material de ventana: policarbonato
- Ventana extraíble: No
- Material del dial: ABS blanco
- Tipo/material del anillo biselado: engarce en acero inoxidable
- Indicador de líquido rellenable: Sí
- Material de la junta tórica de caja a conector: EPDM, relleno de glicerina de fábrica; Viton, relleno de silicona seca o de fábrica
- Material/tipo de puntero: aluminio negro
- Puntero ajustable: No
- Precisión: +2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A
- Temperatura de funcionamiento del medio: máximo 140°F
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40°F a 140°F en seco; de -4°F a 140°F en glicerina; de -40°F a 140°F en silicona
- Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT