Motion
9303159
Manómetro industrial - Serie 213.53, 300 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje trasero central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #02191030
No. Fabricante 9303159
Precio67.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro industrial - Serie 213.53, 300 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje trasero central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #02191030
No. Fabricante 9303159
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
Precio67.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
  • Color de marcación
    ABS blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    300 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato con junta Buna-N
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    213.53
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 300PSI/KPA 1/4 B R
  • Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración (con llenado de líquido).
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones hidráulicas y de compresores.
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"