Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general28 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaABS
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoAluminio
- Rango de presión manométrica160 psi
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Material de la lenteAcrílico
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
- Tamaño nominal de la caja: 2-1/2” (68 mm)
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Tipo/material de ventana: policarbonato
- Ventana extraíble: No
- Material del dial: ABS blanco
- Tipo/material del anillo biselado: engarce en acero inoxidable
- Indicador de líquido rellenable: Sí
- Material de la junta tórica de caja a conector: EPDM, relleno de glicerina de fábrica; Viton, relleno de silicona seca o de fábrica
- Material/tipo de puntero: aluminio negro
- Puntero ajustable: No
- Precisión: +2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A
- Temperatura de funcionamiento del medio: máx. 140°F
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40°F a 140°F en seco; de -4°F a 140°F en glicerina; de -40°F a 140°F en silicona
- Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT