Motion
9480781
Manómetro comercial - Serie 111.1 , 100 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02191076
No. Fabricante 9480781
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro comercial - Serie 111.1 , 100 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02191076
No. Fabricante 9480781
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico negro
  • Características de diseño
    Diseño estándar
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Plástico transparente
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    111.1
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
111.10 4 100PSI/KPA 1/4 L
  • Los usos típicos serían en aplicaciones hidráulicas y neumáticas como bombas, compresores, sistemas de agua y reguladores.
  • Adecuado para medio fluido que no obstruye el puerto de conexión ni corroe la aleación de cobre.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"