Motion
6210 2RD

JTEKT KOYO
6210 2RD

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02191154
No. Fabricante 6210 2RD
Precio89.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
6210 2RD

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02191154
No. Fabricante 6210 2RD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62102RDC3 BRG
  • Características y beneficios
    • Los rodamientos de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones • El diseño de sello de contacto ligero patentado por Koyo proporciona la calidad de sellado de un sello de contacto completo con menos resistencia al tiempo que permite el bajo par y la alta velocidad de un sello sin contacto, lo que resulta en una protección insuperable contra la humedad y los contaminantes • Fabricados con calidad premium, acero de alta resistencia que prolonga la vida útil de los rodamientos y mejora el rendimiento • Diseñado principalmente para soportar cargas radiales altas Los rodamientos de bolas de ranura profunda Koyo se pueden utilizar en muchas aplicaciones
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6210 2RD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 50 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 90 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210 2RD
  • RPM Máx.
    6400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.30 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    605790407727

Descripción general

Descripción del fabricante
62102RDC3 BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones
  • El diseño de sello de contacto ligero patentado por Koyo proporciona la calidad de sellado de un sello de contacto completo con menos resistencia, al tiempo que permite el bajo par y la alta velocidad de un sello sin contacto, lo que resulta en una protección insuperable contra la humedad y los contaminantes
  • Fabricado con acero de alta resistencia y calidad superior que prolonga la vida útil de los rodamientos y mejora el rendimiento
  • Diseñados principalmente para soportar altas cargas radiales, los cojinetes de bolas de ranura profunda Koyo se pueden utilizar en muchas aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo