Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso1.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6309 2RD BRG
- Características y beneficios• Los rodamientos de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones • El diseño de sello de contacto ligero patentado por Koyo proporciona la calidad de sellado de un sello de contacto completo con menos resistencia al tiempo que permite el bajo par y la alta velocidad de un sello sin contacto, lo que resulta en una protección insuperable contra la humedad y los contaminantes • Fabricados con calidad premium, acero de alta resistencia que prolonga la vida útil de los rodamientos y mejora el rendimiento • Diseñado principalmente para soportar cargas radiales altas Los rodamientos de bolas de ranura profunda Koyo se pueden utilizar en muchas aplicaciones
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6309 2RD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 45 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 100 mm para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante6309 2RD
- RPM Máx.6100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial61.1 kN
- Capacidad de carga estática radial29.50 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO605790076589
Descripción general
- Los cojinetes de bolas de ranura profunda son los más populares y vienen en una variedad de tamaños y configuraciones
- El diseño de sello de contacto ligero patentado por Koyo proporciona la calidad de sellado de un sello de contacto completo con menos resistencia, al tiempo que permite el bajo par y la alta velocidad de un sello sin contacto, lo que resulta en una protección insuperable contra la humedad y los contaminantes
- Fabricado con acero de alta resistencia y calidad superior que prolonga la vida útil de los rodamientos y mejora el rendimiento
- Diseñados principalmente para soportar altas cargas radiales, los cojinetes de bolas de ranura profunda Koyo se pueden utilizar en muchas aplicaciones