Motion
A-5220-WS R6

TIMKEN
A-5220-WS R6

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, R6 Espacio libre interno
Artículo MI #02191233
No. Fabricante A-5220-WS R6
Precio2,825.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
A-5220-WS R6

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, R6 Espacio libre interno
Artículo MI #02191233
No. Fabricante A-5220-WS R6
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
Precio2,825.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    4.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    14.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    R6
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    A5200, WS
  • UPC_NO
    087796020672

Descripción general

Descripción del fabricante
A-5220-WS R6 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos