Motion
A2040NP  RIV

TSUBAKI (UST)
A2040NP RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02191465
No. Fabricante A2040NP RIV
Precio28.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2040NP RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02191465
No. Fabricante A2040NP RIV
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
Precio28.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039186171

Descripción general

Descripción del fabricante
A2040NP REMACHADO 10FT LG
  • Las cadenas niquelados proporcionan un rendimiento aceptable cuando el equipo debe funcionar en entornos levemente corrosivos.
  • Cadena de paso doble
  • Tipo de rodillo estándar
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno