Motion
A2060TWRB

TSUBAKI (UST)
A2060TWRB

A2060TWRB
Artículo MI #02191518
No. Fabricante A2060TWRB
Precio23.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2060TWRB

A2060TWRB
Artículo MI #02191518
No. Fabricante A2060TWRB
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
Precio23.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
A2060 RIV CON 10FT LG (TAIWAN)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno