Motion
RS20B ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
RS20B CONN LINK

Eslabón de conexión - 20B / 1-1/4 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02191528
No. Fabricante RS20B CONN LINK
Precio22.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS20B CONN LINK

Eslabón de conexión - 20B / 1-1/4 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02191528
No. Fabricante RS20B CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.700 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.770 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.020 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2102
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189097

Descripción general

Descripción del fabricante
RS20B ENLACE DE CONEXIÓN (TIPO CP)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good