Motion
NCDQ2B40-40DM

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B40-40DM

CIL, COMPACTO, AUTO-SW, NP *LQA
Artículo MI #02191705
No. Fabricante NCDQ2B40-40DM
Precio63.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B40-40DM

CIL, COMPACTO, AUTO-SW, NP *LQA
Artículo MI #02191705
No. Fabricante NCDQ2B40-40DM
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
Precio63.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    102.5 mm
  • Ancho general
    66 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    164 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    195 lbf
  • Tamaño de la varilla
    3/8-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    3/8-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2B40-40DM CILINDRO

También puede gustarle