Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero7
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior de la manguera0.3110 pulg.
- Tamaño de rosca 11 1/16-16
- Peso0.10 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
- ConfiguraciónRecto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de extremo 1MTON
- Tipo de accesorioTuerca de la junta tórica del tubo SAE
- Para usar conManguera de refrigerante PolarSeal
- Número de Upc del fabricante072053296365
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAluminio
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO072053296365
Descripción general
- Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.