Motion
10H 2 1/8

Martin
10H 2 1/8

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 10, 2.1250 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02193184
No. Fabricante 10H 2 1/8
Precio275.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10H 2 1/8

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 10, 2.1250 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02193184
No. Fabricante 10H 2 1/8
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
Precio275.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-1/8 pulg., 9-3/8 pulg., 9-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.34375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275178
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • UPC_NO
    697950275178

Descripción general

Descripción del fabricante
10H 2 1/8 CPLG CONECTOR SPCR QUADRA-FLEX

You May Also Like