Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-7/8 pulg., 7-3/4 pulg., 8-3/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.71875 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 (TPR) hp, 7.2 (elastómero termoplástico) hp
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950277530
- MaterialAcero
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par4530 pulg.
- UPC_NO697950277530
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación