Motion
8H PB

Martin
8H PB

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 8, 1.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02193238
No. Fabricante 8H PB
Precio136.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8H PB

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 8, 1.8750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02193238
No. Fabricante 8H PB
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
Precio136.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-7/8 pulg., 7-3/4 pulg., 8-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.71875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 hp (TPR), 7.2 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277462
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    697950277462

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE QUADRA-FLEX CPLG H DE 8H PB

También puede gustarle