Motion
1948
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 68.28 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02193298
No. Fabricante 1948
Precio11.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 68.28 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02193298
No. Fabricante 1948
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
Precio11.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    68.28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893463414
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
1948 SELLO
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo