Motion
3476
Sello de aceite - Sólido, eje de 32 mm de diámetro, 47.24 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02193320
No. Fabricante 3476
Precio23.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 32 mm de diámetro, 47.24 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02193320
No. Fabricante 3476
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
Precio23.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47.24 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    32 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464442
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
3476 SELLO
  • Resistencia a los lubricantes EP
  • Mayor capacidad de calor que el nitrilo
  • Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo