Motion
3655
Sello de aceite - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 52.35 mm de diámetro externo, ancho general de 7.75 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02193324
No. Fabricante 3655
Precio32.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 52.35 mm de diámetro externo, ancho general de 7.75 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02193324
No. Fabricante 3655
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
Su precio$32.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52.35 mm
  • Ancho general
    7.75 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464541
  • Número de modelo
    32
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
3655 SELLO
  • Resistencia a los lubricantes EP
  • Mayor capacidad de calor que el nitrilo
  • Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo