Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior92.28 mm
- Ancho general9.50 mm
- Diámetro del eje76 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893507606
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.