Motion
45X60X7
Sello de aceite - Sólido, eje de 45 mm de diámetro, 60 mm de diámetro externo, ancho general de 7 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02193351
No. Fabricante 45X60X7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 45 mm de diámetro, 60 mm de diámetro externo, ancho general de 7 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02193351
No. Fabricante 45X60X7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    45 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893508689
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
45X60X7 SELLO,ACEITE,METR,NLA,USE 45X60X10
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo