Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior75 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje45 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893508825
- Número de modelo32
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.