Motion
710102
Sello de aceite - Sólido, 1.650 pulg. de diámetro del eje, 2.414 pulg. de diámetro exterior, 0.361 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02193397
No. Fabricante 710102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.650 pulg. de diámetro del eje, 2.414 pulg. de diámetro exterior, 0.361 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02193397
No. Fabricante 710102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.414 pulg.
  • Ancho general
    0.361 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.650 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893497020
  • Número de modelo
    74
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
710102 SELLO, ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena temperatura baja
  • capacidad.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo