Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior50.34 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje35 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893500942
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.