Motion
HA 2311

SKF
HA 2311

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 59 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #02194167
No. Fabricante HA 2311
Precio186.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 2311

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 59 mm de longitud total, tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #02194167
No. Fabricante HA 2311
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
Precio186.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.9528 pulg.
  • En general Longitud  
    59 mm
  • Ancho general
    2.3228 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M55x2
  • Peso
    0.98 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    YSA211-2FSK
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 11E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB11)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570162790

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2311 CONJUNTO DE ADAPTADOR