Motion
HA 2320

SKF
HA 2320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #02194168
No. Fabricante HA 2320
Precio1,014.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 2320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #02194168
No. Fabricante HA 2320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,014.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.1181 pulg.
  • En general Longitud  
    97 mm
  • Rosca Tamaño  
    M100x2
  • Peso
    5.42 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    C2320
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB20)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577032669

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2320 CONJUNTO DE ADAPTADOR