Motion
25 OL
Eslabón desplazado - 25 / 1/4 en paso
Artículo MI #02194176
No. Fabricante 25 OL
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón desplazado - 25 / 1/4 en paso
Artículo MI #02194176
No. Fabricante 25 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.339 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.228 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.03 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.091 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    6623900530558

Descripción general

Descripción del fabricante
25 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"