Motion
80H ESLABÓN CP

RENOLD JEFFREY
80H CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02194179
No. Fabricante 80H CONN LINK CP
Precio11.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80H CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02194179
No. Fabricante 80H CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    37 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.05 mm
  • Diámetro del pasador
    7.93 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900539940

Descripción general

Descripción del fabricante
80H ESLABÓN CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"