Motion
120 COT  X10 pies

RENOLD JEFFREY
120 COT X10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02194180
No. Fabricante 120 COT X10 ft
Precio143.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
120 COT X10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02194180
No. Fabricante 120 COT X10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.18 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    49.3 mm
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    36.2 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Resistencia a la tensión
    125000 N
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766040483

Descripción general

Descripción del fabricante
120 COT CADENA DE RODILLOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"