Motion
140 COT X 10 pies

RENOLD JEFFREY
140 COT X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02194182
No. Fabricante 140 COT X 10 ft
Precio170.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
140 COT X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02194182
No. Fabricante 140 COT X 10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.24/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    52.9 mm
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    42.23 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    5.61 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    12.71 mm
  • Diámetro del rodillo
    25.4 mm
  • Resistencia a la tensión
    170000 N
  • Peso
    5.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766039494

Descripción general

Descripción del fabricante
140 COT CADENA DE RODILLOS
  • La forma de la placa de enlace Renold y los perfiles de los orificios se modelan por ordenador para optimizar la distribución de la tensión para un mayor rendimiento de fatiga
  • Los orificios con deriva de bola evitan que las grietas se esparzan, lo que garantiza que la prensa de calidad se ajuste a tolerancias que minimizan el desgaste
  • El granallado aumenta la resistencia a la fatiga para un rendimiento más largo y suave a cargas máximas
  • Diseño de rodillo sólido y casquillo sólido
  • Clavijas ablandadas en los extremos para facilitar la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle