Motion
60H2X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
60H2X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02194197
No. Fabricante 60H2X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60H2X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02194197
No. Fabricante 60H2X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    48.1 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    62600 N
  • Paso transversal
    22.78 mm
  • Peso
    2.41 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900536659

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2H CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"