Motion
50R100 pies RIV

RENOLD JEFFREY
50R 100 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02194203
No. Fabricante 50R 100 ft RIV
Precio18.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
50R 100 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02194203
No. Fabricante 50R 100 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    20.4 mm
  • Anchura interior
    9.4 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Resistencia a la tensión
    21800 N
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900534877
  • Capacidad de carga de trabajo
    1400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
50 CADENA RIV 100FT CARRETE
  • Precio por pie, carrete 100ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno