Motion
60A1R50 pies RIV

RENOLD JEFFREY
60A1R50 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02194205
No. Fabricante 60A1R50 ft RIV
Precio28.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60A1R50 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02194205
No. Fabricante 60A1R50 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.67/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    25.3 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    31300 N
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900537182

Descripción general

Descripción del fabricante
60 RIV -50FT - CADENA
  • Precio por pie, carrete 50ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno