Motion
80 CARRETE RIV DE 50 FT

RENOLD JEFFREY
80 RIV 50 FT REEL

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02194207
No. Fabricante 80 RIV 50 FT REEL
Precio48.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80 RIV 50 FT REEL

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #02194207
No. Fabricante 80 RIV 50 FT REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    32.7 mm
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.25 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Resistencia a la tensión
    55600 N
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766042555
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, especificación API 7F, ISO 606
  • UPC_NO
    673766042555

Descripción general

Descripción del fabricante
80 RIV CADENA DE CARRETE DE 50 FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno