Motion
1207KC3

NTN
1207KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02194214
No. Fabricante 1207KC3
Precio109.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1207KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02194214
No. Fabricante 1207KC3
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
Precio109.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.694 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1207KC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1207KC3 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un 1:12 orificio cónico de 35 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 17 mm de ancho, adecuado para un uso giratorio preciso.
  • Número de catálogo del fabricante
    1207KC3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513189
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12K
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513189

Descripción general

Descripción del fabricante
1207KC3 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno