Motion
5319C3

NTN
5319C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 95 mm de diámetro interno, 200 mm de DE, 3.0630 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02194215
No. Fabricante 5319C3
Precio2,632.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5319C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 95 mm de diámetro interno, 200 mm de DE, 3.0630 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02194215
No. Fabricante 5319C3
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
Su precio$2,632.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.0630 pulg., 77.800 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    3.0630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    24.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5319C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359310023
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    212000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    199000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359310023

Descripción general

Descripción del fabricante
5319C3 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno