Motion
6016NR

NTN
6016NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02194220
No. Fabricante 6016NR
Precio329.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6016NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02194220
No. Fabricante 6016NR
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
Su precio$329.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.96 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6016NR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6016NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 80 mm con diámetro exterior de 125 mm y ancho de 22 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359335354
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359335354

Descripción general

Descripción del fabricante
6016NR BALL BRG