Motion
6201NR

NTN
6201NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02194221
No. Fabricante 6201NR
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6201NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02194221
No. Fabricante 6201NR
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
Precio35.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6201NR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6201NR cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359346633
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    620 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359346633

Descripción general

Descripción del fabricante
6201NR BALL BRG