Motion
206GGH

NTN
206GGH

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7560 in ID, 62 mm OD, 24 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #02194222
No. Fabricante 206GGH
Precio95.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
206GGH

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7560 in ID, 62 mm OD, 24 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #02194222
No. Fabricante 206GGH
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
Precio95.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.639 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    206GGH COJINETE DE BOLA
  • Descripción larga
    El 206GGH es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.7560 in, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 24 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    206GGH
  • Número de Upc del fabricante
    4547359517446
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359517446

Descripción general

Descripción del fabricante
206GGH COJINETE DE BOLA