Motion
W13

NTN
W13

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 2.6010 in, DE de 3.5780 in, diám. frontal de 3.0630 in, material de acero
Artículo MI #02194252
No. Fabricante W13
Precio4.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W13

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 2.6010 in, DE de 3.5780 in, diám. frontal de 3.0630 in, material de acero
Artículo MI #02194252
No. Fabricante W13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6010 pulg.
  • Cara Diámetro  
    3.0630 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.; 5.944 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N13
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359247053
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    4547359247053

Descripción general

Descripción del fabricante
W13
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno