Motion
W17

NTN
W17

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 3.4100 in, DE de 4.6250 in, diám. frontal de 4.0310 in, material de acero
Artículo MI #02194255
No. Fabricante W17
Precio7.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W17

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 3.4100 in, DE de 4.6250 in, diám. frontal de 4.0310 in, material de acero
Artículo MI #02194255
No. Fabricante W17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4100 pulg.
  • Cara Diámetro  
    4.0310 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3280 pulg.; 8.331 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN17A
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359247138
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    4547359247138

Descripción general

Descripción del fabricante
W17 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno