Motion
AN19

NTN
AN19

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca 3.7300-12 , 4.9213 pulg. OD, 4.4488 pulg. Diámetro frontal, 0.6693 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02194258
No. Fabricante AN19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AN19

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca 3.7300-12 , 4.9213 pulg. OD, 4.4488 pulg. Diámetro frontal, 0.6693 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02194258
No. Fabricante AN19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    4.4488 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    0.6693 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.7300-12
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW19
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN

Descripción general

Descripción del fabricante
AN19
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno