Motion
AN22

NTN
AN22

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca 4.3250-12 , 5.7087 pulg. OD, 5.2362 pulg. Diámetro frontal, 0.7480 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02194264
No. Fabricante AN22
Precio93.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AN22

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de rosca 4.3250-12 , 5.7087 pulg. OD, 5.2362 pulg. Diámetro frontal, 0.7480 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02194264
No. Fabricante AN22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Cara Diámetro  
    133 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rosca Tamaño  
    4.3250-12
  • Peso
    2.227 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017458
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    4547359017441

Descripción general

Descripción del fabricante
AN22 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno