Motion
AN30

NTN
AN30

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de 5.8880-12 in, 7.6930 in OD, 7.0630 in Dia. facial, 0.9790 in Ancho, Acero
Artículo MI #02194266
No. Fabricante AN30
Precio186.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AN30

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de 5.8880-12 in, 7.6930 in OD, 7.0630 in Dia. facial, 0.9790 in Ancho, Acero
Artículo MI #02194266
No. Fabricante AN30
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
Precio186.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    7.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.6930 pulg.
  • Ancho general
    0.9790 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.8880-12 pulg.
  • Peso
    4.84 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW30
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    4547359017625

Descripción general

Descripción del fabricante
AN30 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno