Motion
AW19

NTN
AW19

Arandela de bloqueo de cojinetes - 95 mm D.I., 133 mm D.E., 113 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02194269
No. Fabricante AW19
Precio20.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW19

Arandela de bloqueo de cojinetes - 95 mm D.I., 133 mm D.E., 113 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #02194269
No. Fabricante AW19
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
Precio20.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Cara Diámetro  
    113 mm
  • Tang Ancho  
    0.3937 pulg.; 10.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN19
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022520
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022520

Descripción general

Descripción del fabricante
AW19
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno